Krátká vrtací hlavička typ A HSK-A 100

Artiklové číslo: 307760
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
12 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 30
  • Maximální utahovací moment Md max.: ≤ 14

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Pro pravý i levý chod.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Nástrčný klíč č. 309890. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.