Tepelný upínač s čelními chladícími tryskami HSK-A 63 krátký

Artiklové číslo: 308187
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
411 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Od ⌀ upínání D1 6 mm se závitovými otvory pro vyvažovací šrouby.
Integrované délkové nastavení nástrojů od ⌀ upínání D1 6 mm (přestavení 10 mm).
S čelními chladícími tryskami a uzavíratelnými závity. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm nelze uzavřít.
GARANT: Funkční plochy HSK opracované. Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
  • Žáruvzdorná ocel.
  • Vel. 3 − 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

  • K upínání fréz a vrtáků s válcovou stopkou v toleranci h6.
  • Vhodné pro induktivní, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Rozsah dodávky:

U pouzder s nastavením délky včetně šroubu délkového nastavení (od ⌀ upínání D1 6 mm).

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410302416. Smršťovací přístroje č. 354210354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 180.
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
    ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku