Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Vyplňte prosím všechna požadovaná pole.
Tepelný upínač, úzký, dlouhý 4°30′ HSK-A 63 A = 160
Artiklové číslo: 308334
Vaše materiálové číslo:
Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar: A
Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.
Zvláštní příslušenství:
Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, smršťovací prodloužení č. 302410 vel. 12/3 a 12/4. Smršťovací přístroje č. 354210 − 354450.