Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Vyplňte prosím všechna požadovaná pole.
Tepelný upínač 3° SK 40 A = 120
Artiklové číslo: 302356
Vaše materiálové číslo:
Norma pro upínání: ISO 7388-1
Tvar: ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1