Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínací trn Whistle-Notch typ ADB BT 40 krátké

Artiklové číslo: 302720
  • Norma: DIN 6359
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Popis

Provedení:

S upínacím šroubem a dorazovým šroubem.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.
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
    ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku