Tepelný upínač typ ADB, s čelními chladícími tryskami BT 40 krátké

Artiklové číslo: 303415
Sleva
od  4056,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
66 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 10 mm (od ⌀ 6).
  • Vel. 3−5 pro TK, od vel. 6 pro HSS a TK.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Podobná E-DIN 69882-8, typ G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308806, prodloužení tepelného upínacího trnu č. 302410302417, upínací přístroje 354210354400.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku