{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Závit M | M5 / M8 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 30 mm | |
Vnější ⌀ D | 13 mm | |
Otvor ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Lícovaný ⌀ Dp | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Druh produktu | Redukce |
Katalogové číslo | 301341 M5/M8 | |
EAN / GTIN | 4045197548399 |