{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Rozsah upínání | 2 mm - 16 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 70 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 12000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Vnější ⌀ D | 43 mm | |
Náhradní upínací matice č. 309670 | 2 - 16 | |
Vhodný hákový klíč č. 628400 | 40 / 42 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 300760 2-16 | |
EAN / GTIN | 4045197145321 |