Vrtací sklíčidlo MicroClamp válcové, L = 100

Artiklové číslo: 302407
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
7 ks okamžitě k dodání
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 18000 min-1
  • Strategie obrábění: HSC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Pro pravý a levý chod.
  • Obvodová házivost ≤ 0,005 mm.
  • Přenos točivého momentu 7 Nm.
  • Přípustné otáčky 60000 1/min.
  • Obsluha ze strany.
  • Přípustný utahovací moment 2 Nm.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí vel. 2.