{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Upnutí | HSK-E 32 A = 46 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | E | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání ⌀ D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
Vnější ⌀ D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Náhradní upínací klíče | 627425 2 | |
Druh produktu | Mikro vrtací sklíčidlo |
Katalogové číslo | 308388 0,2-3 |