HT pouzdro s čelními chladicími tryskami BT 40 krátké

Artiklové číslo: 303451
Sleva
od  9126,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
17 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.
  • Axiální nastavování délky, dráha nastavení 10 mm.

Výhoda:

  • Nejvyšší přenosné krouticí momenty, 550 Nm, provedení HT (High Torque), díky tomu bezpečnost procesu.
  • Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetena.
  • Odolnost vůči teplotám až 120 °C.

Použití:

Zejména při těžkém obrábění při frézování.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308802.

Poznámka:

Pozor u příliš dlouhých nástrojů a obrábění TPC.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"