Kleštinový upínací trn ER typ ADB BT 40 A = 100

Artiklové číslo: 302780
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
73 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 20000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušený.
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíče ER č. 309680309745 resp. č. 613300.
Tažné čepy (TČ) č. 308760308802, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Poznámka:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.