Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Vyplňte prosím všechna požadovaná pole.
Kleštinový upínací trn ER typ ADB SK 50 A = 70
Artiklové číslo: 300550
Vaše materiálové číslo:
Sleva
Norma pro upínání: ISO 7388-1
Tvar: ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1