ER kleština ER 20

Artiklové číslo: 308930
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
224 ks okamžitě k dodání
  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Poznámka:

Přemostění upínacího  je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 − 9 mm, kromě 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).
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
    Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku