Závitořezné sklíčidlo MDV VCH 50 bar HSK-A 63

Artiklové číslo: 338110
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
61 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: DIN 69893
  • Vnitřní chlazení: Ano, při max. 50 barech
  • Tvar: A

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • S minimálním délkovým vyrovnáním (MDV), pomocí tlumícího prvku.
  • Zvýšení životnosti závitníků / tvářecích závitníků až o 300 %.
  • Vnitřní přívod chladicího média až 50 bar.
  • Bezpečné upínání v rychlovýměnných vložkách pro ER kleštiny.
  • Obvodová házivost kuželová stopka ke kuželu vložky < 3 µm.

Použití:

U obráběcích center se synchronním vřetenem.
  • K vyrovnání rozdílů stoupání závitníku / synchronního vřetena.
  • K vyrovnání tolerancí stoupání závitníku.

Zvláštní příslušenství:

ER upínací kleštiny, viz č. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER upínací kleštiny pro závitníky se čtyřhranem, viz č. 309399 - 309413 (vel. ER 11 /16 / 25).
Rychlovýměnné vložky a prodloužení, viz č. 338120338142.
Tažné čepy, viz č. 308600308806.
Trubička chlazení pro HSK viz č. 309880.
Nástrčný klíč pro HSK viz č. 309890.

Poznámka:

Maximální počet otáček 4000 min-1.