Komfortní ochranné brýle uvex i-vo CLEAR

Artiklové číslo: 096515 CLEAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 107 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Povlak skel: Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky; Délka třmenu nastavitelná; Sklon třmenu nastavitelný; Nastavitelné nosní polštářky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada i-vo
Označení rámu W 166 FT CE
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 FTKN
Povlak skel Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
Ochrana proti UV UV400
Parametr rámu Polstrované obroučky; Délka třmenu nastavitelná; Sklon třmenu nastavitelný; Nastavitelné nosní polštářky
Materiál kotouče Polykarbonát
ID výrobce 9160.265
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096515 CLEAR
EAN / GTIN 4031101256382
Číslo výrobce 9160265

Popis

Provedení:

2sl. ochranné brýle poskytují díky měkkým součástem v oblasti nosu, čela a uší mimořádně vysoký komfort při nošení i při delších pracovních úkolech. Sklon a délka stranic jsou individuálně nastavitelné. Vynikající odolnost proti chemikáliím a odolnost proti poškrábání na vnější straně.
Povlak uvex supravision excellence pro ještě vyšší odolnost proti zamlžení na vnitřní straně.

Norma:

EN 166
EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Ze stejné řady "i-vo"