Pár rukavic uvex C300 foam

Artiklové číslo: 094480
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 410,00  CZK
  • od 10
    od 342,00  CZK
na poptávku
Dostupné
1 026 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

uvex 300 řada. Lehká, inovační rukavice s technologií Bamboo-TwinFlex® poskytuje dobrou ochranu proti pořezání, vysokou odolnost proti oděru a příjemný pocit při nošení. Technologie uvex climazone zajišťuje vysokou stabilitu a dobré klima rukavic a zároveň se postarají o dobrý cit na dotek. Öko-Tex® standard 100 a bez silikonu.
C300 foam. S povlakem Soft-Grip-Foam pro bezpečné uchopení ve vlhkém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "uvex C300"