Fréza HSS-E-SPM HPC TiAlN

Artiklové číslo: 191632
Sleva
od  882,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
109 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS E SPM
  • Norma: DIN 327
  • Typ: N
  • Vlastnost úhlu sklonu šroubovice: nestejný
  • Šířka záběru ae při operaci frézování: 0,5×D při obvodovém frézování

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Speciální substrát SPM s vysokým podílem kobaltu. Spojuje tvrdost TK a houževnatost oceli PM. Konstrukční délky podle DIN 327.

Výhoda:

Frézu lze díky její univerzální geometrii použít pro nejrůznější materiály.

Cenové akce & nabídky

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    ⌀ k10 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku