• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Pilový pás na kov 41×5800

Artiklové číslo: 173876
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 3 754,00  CZK
  • od 5
    od 3 128,00  CZK
na poptávku
Dostupné
80 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS Co 8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Vysoce výkonný bimetalový pilový pás s hroty zubů z legované rychlořezné oceli M42 (HSS, 67-69 HRC) a nosným pásem z vysoce legované pružinové pásové oceli.

Použití:

Kombinované ozubení 0° − s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).
Kombinované ozubení 10° − univerzální pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).
Normální ozubení 0° − pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.
Normální ozubení 10° − pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

Poznámka:

Záběh nového pásu: Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.