Pilový pás na kov 41×5334

Artiklové číslo: 173874
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
8 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS Co 8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Vysoce výkonný bimetalový pilový pás s hroty zubů z legované rychlořezné oceli M42 (HSS, 67-69 HRC) a nosným pásem z vysoce legované pružinové pásové oceli.

Použití:

Kombinované ozubení 0° − s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).
Kombinované ozubení 10° − univerzální pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).
Normální ozubení 0° − pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.
Normální ozubení 10° − pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

Poznámka:

Záběh nového pásu: Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.