Provedení:
Německý špičkový produkt. Přesné ozubení a nejjemněji broušené postranní plochy. Výrazné prodloužení životnosti a ochrana proti navařování materiálu díky nitridovanému povrchu.
Použití:
Na pomaloběžných strojích (cca 50 ot./min.).
Rozteč zubů t: (tvar zubu).
- 4 mm (BW) – Pro profily a trubky s tloušťkou stěn 1,0 – 1,5 mm.
- 5 / 6 mm (HZ) – Pro střední profily, trubky a plný materiál s tloušťkou stěn, s popř. průřezem , 1,5 – 20 mm.
- 7 / 8 mm (HZ) – Pro silné profily, trubky a plný materiál s tloušťkou stěn popř. průřezem do cca 50 mm.
- 10 – 16 mm (HZ) – Pro zvlášť silné průřezy a plný materiál nad 50 mm.
Poznámka:
- Pro nerezové oceli (např. V2A) je rozhodující správná řezná rychlost a mazání (viz údaje v Příručce pro třískové obrábění č. 110020).
- Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.