Provedení:
Přesné ozubení a nejjemněji broušené boční plochy. Úhel čela speciálně pro nerezové oceli. Nitridované povrchy: tvrdá, trvalá ochrana proti zadírání materiálu.
Použití:
Rozteč zubů t: (tvar zubů)
- 3 mm (BW) − Pro slabé trubky, profily, plechy s tloušťkou stěn 1 − 2 mm.
- 4 mm (BW) − Pro trubky, profily, plechy s tloušťkou stěn 1,5 − 4 mm.
- 6 mm (HZ) − Pro trubky, profily a plný materiál s tloušťkou stěny nad 4 mm, popř. průřezy do maximálně 50 mm.
- 8 mm (HZ) − Pro plný materiál nad 50 mm.
Vhodné pro:
Kotoučové pily EISELE a TRENNJAEGER pro řezání za studena.
Poznámka:
- Pro optimální výkon a životnost: Použijte koncentrovaný chladicí a mazací prostředek č. 084260.
- Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší, než povoluje DIN 1840, zčásti až o 50 %.