Kuželový záhlubník tvar D 60° bez povlaku

Artiklové číslo: 150860
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
132 ks okamžitě k dodání
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 334
  • Stopka: Morse kužel
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Prostory pro třísky jsou až do velikosti 31,5 broušeny z plného materiálu. Zahlubovací kužel a obvod jsou podbroušeny. Při hlubokém zahlubování je tak dosaženo stejně plynulého a neporušeného řezu, jako při odjehlování či zahlubování.

Použití:

Pro zahlubování a začisťování s hladkým chodem.
Zvláště vhodné pro zahlubování otvorů pod závit a pro zahlubování při konstrukci nástrojů a přípravků.

Poznámka:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku