TK strojní výstružník H7 bez povlaku

Artiklové číslo: 164500
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
79 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK K10
  • Norma: DIN 8093
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Stopka: válcová stopka s h6
  • Použití při způsobu vrtání: při průchozím otvoru

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Dlouhé břity, levotočivé spirálové drážky. Extrémně nepravidelné dělení (EU) od vel. 2. Otvory jsou tak zcela kulaté a bez nepravidelností.

Použití:

Na stabilních strojích s plynulým chodem. Delší životnost a vyšší přesnost rozměrů, než výstružníky HSS.

Řezný materiál:

Vel. 1 − 13 tvrdokov.
Vel. 14 − 16 osazení TK břitovými destičkami, za tím tvrdé vodicí fazetky z nitridované oceli.
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
    Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku