TK výstružník HPC průchozí otvor TiAlN

Artiklové číslo: 164352
Sleva
od  4186,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
11 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: Ano, při 25 barech
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínače speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti a bezpečnosti procesu. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro použití v rozsahu HPC pro snížení výrobních nákladů.
Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.
Velmi světlý, transparentní povlak TiAIN.
S krátkými břity a levotočivou spirálou.

Použití:

K vystružování HPC/HSC u průchozích otvorů.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku