NC výstružník extra dlouhý H7 bez povlaku

Artiklové číslo: 162971
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
89 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Stopka: DIN 1835 A s h6
  • Použití při způsobu vrtání: Při slepém a průchozím otvoru

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

S dlouhými břity a levotočivou spirálou. Výstružníky broušené načisto pro lícování H7.

Použití:

Speciálně pro hluboko položené otvory. Vhodné také pro slepé otvory.
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
    Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku