TK fréza TiAlN

Artiklové číslo: 201630
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
329 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Šířka záběru ae při operaci frézování: Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením pro stabilní řezné hrany.
Vel. 0,25 až 2,5 Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.Tolerance: Velikost jmenovitého ⌀  Dc = e8.

Použití:

Podměrné velikosti lze používat speciálně na frézování lícovaných drážek.
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku