TK fréza DIN 6535 HA TiAlN

Artiklové číslo: 202280
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
174 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Šířka záběru ae při operaci frézování: Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením. Konstrukční délky podobné DIN 6527.
Tolerance: Velikost jmenovitého ⌀ DC = e8.
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku