TK kulová fréza diamant

Artiklové číslo: 209785
Sleva
od  3528,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
81 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální
  • Šířka záběru ae při operaci frézování: 0,05×D při kopírovacím frézování

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

S krystalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3 nejnovější generace, pro bezpečný proces obrábění kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu. Kuželový přechod s 1°30′ (úhel α).
Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,01 mm.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku