Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK torusová fréza HPC DIN 6535 HA TiAlN

Artiklové číslo: 206356
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Vlastnost úhlu sklonu šroubovice: nestejný

Popis

Provedení:

Pro frézování slitin na bázi titanu, s 38° spirálou.
Tolerance: Rádius břitů RS1 = ±0,005 mm.
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
    ⌀ DC / RS1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku