TK obousměrná rádiusová fréza čtvrtkruhová TiAlN

Artiklové číslo: 208170
Sleva
od  5236,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
80 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance kontury rádiusu: ±0,05
  • Šířka záběru ae při operaci frézování: 0,5×r při obvodovém frézování

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Extra dlouhá stopka.
Oboustranně broušená hlava s čtvrtkruhovým rádiusovým profilem.
Tolerance:
Velikost = rádius r ±0,05 mm.

Použití:

Pro obousměrné odjehlování hran s konturami.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    Rádius r (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku