TK odjehlovač hran 60° bez povlaku

Artiklové číslo: 208140
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
222 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Směr přísuvu: Horizontální a šikmý

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Tolerance: Rozměr S = ±0,1 mm, úhel špičky ±10 úhlových minut.
Se speciálním úhlem šroubovice, měkký řez.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku