TK fazetková fréza 120° bez povlaku

Artiklové číslo: 208080
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
88 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Úhel sklonu šroubovice: 30

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Tolerance: Úhel špičky ± 1°.

Použití:

  • Frézování drážek
  • Zahlubování
  • Srážení hran
  • Možno použít i jako NC navrtávák.

Poznámka:

Tvar HB objednejte s č. 208081.
Tvar HB k dodání za stejnou cenu jako HA.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku