• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA TiAlN

Artiklové číslo: 122664
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
324 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Provedení: 6×D
  • Vrcholový úhel: 140
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Vnitřní chlazení: ano, při 25 barech

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky– díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Přímé hlavní břity s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 122666.
Typ HE: Objednávejte s č. 122668.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku