• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

TK NC navrtávák 90° spirálový bez povlaku

Artiklové číslo: 121020
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
536 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Vrcholový úhel: 90
  • Počet břitů Z: 2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Přesné středové vybroušení špičky. Snadné navrtání a vysoká tvarová přesnost středicího otvoru. Stabilní díky krátkým upínacím drážkám.
≥ ⌀ 6 mm včetně unášecí plochy HB

Použití:

S úhlem špičky 90° pro navrtávání a současné zahlubování, pokud následuje spirálový vrták menšího .

Poznámka:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný ⌀ (nikoli otáčky pro vnější ⌀ vrtáku).

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Řada závitníků pro hospodárnou výrobu"
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku