TK středicí vrták A TiAlN

Artiklové číslo: 121001
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
160 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k13
  • Úhel zahloubení: 60

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vybroušen z tvrdokovové tyče kruhového průřezu. Opatřený spirálovou drážkou.
Pro materiály do 62 HRC.
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
    ⌀ DC k13 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku