{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Rozměr závitu | 1/8-27 NPT | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | ANSI B 1.20.1 | |
Poměr kuželu | 1:16 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | u slepých otvorů; Při průchozím otvoru | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Stoupání závitu | 0,941 mm | |
Chodů na palec | 27 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 8,16 mm | |
Délka stopky Ls | 45 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ krku D1 | 11,1 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení Lc | 10,4 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
⌀ vrtání | 8,16 mm | |
Hloubka závitu | 6 mm |
Katalogové číslo | 139730 1/8-27 |