Strojní závitník pro synchronní vřetena HSS-E-PM typ E TiAlN

Artiklové číslo: 135743
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
669 ks okamžitě k dodání
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma závitů: DIN 13
  • Tvar náběhu: E
  • Úhel sklonu šroubovice: 40
  • Stopka: DIN 1835 B s h6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou a stopkou dle DIN 1835-B. Speciální geometrie pro použití na strojích se synchronizovaným pohonem vřetena. Vedení závitníku tak zajišťuje synchronizované vřeteno stroje. Speciální povlak TiAlN pro optimální životnost. Použitelné s emulzí (podíl maziva minimálně 8%).
Typ E (náběh: 1,5 − 2 závity) pro co největší hloubky závitu.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku