Provedení:
Díky krátké stopce málo vyčnívá, a proto je pevný.
Použití:
Jako strojní závitník nebo pro dodatečné ruční dořezávání. Pro kuželový trubkový závit Whitworth (BSPT) dle ISO 7/1 a BS21, pro spoje s těsněním v závitu. Pro otvory pod závit dbejte na předepsanou minimální hloubku (viz tabulka).
Doporučení:
⌀ otvoru pod závit A:Cylindricky předvrtejte
bez použití výstružníku. Variantu A je možné použít, pokud se není třeba obávat problémů s těsností.
⌀ otvoru pod závit B:Cylindricky předvrtejte a následně
vysoustružte kuželovým výstružníkem 1:16 (viz č. 162650). Následně lze zkušební měrkou D
max (viz tabulku) zkontrolovat ⌀ kuželového otvoru na rovné straně. Příprava otvoru pod závit dle
varianty B nabízí pro řezání závitů procesně nejbezpečnější postup a zároveň zaručuje maximální těsnost závitu.