• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Strojní závitník bez povlaku

Artiklové číslo: 133300
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
420 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Norma: DIN 5156
  • Tvar náběhu: B
  • Stopka: válcová stopka s h9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.

Použití:

Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).
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
    G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku