Strojní závitník HSS-E-PM TiN

Artiklové číslo: 135378
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
83 ks okamžitě k dodání
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma závitů: DIN 13
  • Tvar náběhu: C
  • Úhel sklonu šroubovice: 25
  • Stopka: válcová stopka s h9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Lze použít s emulzí (podíl maziva nejméně 8 %).
Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 25°. Použitelný i u materiálů HARDOX (HARDOX ≤ 500).

Doporučení:

U materiálů TOOLOX a HARDOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN, a sice větší o 0,050,3 mm (viz tabulka).
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku