Provedení:
Pro nejvyšší nároky na výkon. Lze použít s emulzí (nejméně 8 % podílu maziva).
Použití:
Pro kuželový trubkový závit (NPT) dle ANSI B1.20.1, pro závity s těsnicím prostředkem. Pro otvory pod závit dbejte na předepsanou minimální hloubku (viz tabulka).
Doporučení:
U materiálů
TOOLOX a
HARDOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN, a sice
větší o 0,05 až
0,3 mm (viz tabulka).
⌀ otvoru pod závit A:Cylindricky předvrtejte
bez použití výstružníku.
⌀ otvoru pod závit B:Cylindricky předvrtejte a následně
vysoustružte kuželovým výstružníkem 1:16 (viz č. 162650). Následně lze zkušební měrkou D
max (viz tabulku) zkontrolovat ⌀ kuželového otvoru na rovné straně. Příprava otvoru pod závit dle
varianty B nabízí pro řezání závitů procesně nejbezpečnější postup.