Brusný pás Cubitron™II 947A 30×533 mm

Artiklové číslo: 558436
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 125,00  CZK
  • od 10
    od 105,00  CZK
na poptávku
Dostupné
324 ks okamžitě k dodání
  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Brusný pás Cubitron™ II 947A s přesně tvarovaným keramickým zrnem a oxidem hlinitým na lehkém tkaninovém podkladu X. Pružný brusný pás pro náročné broušení na ručně vedených strojích a strojích s dlouhým pásem. Chladný brus díky pomocnému brusnému prostředku.
Tkanina X (pružná) pro ručně vedené stroje a stroje s dlouhým pásem.

Použití:

Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro nesnadno obrobitelné materiály, jako jsou ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, titan, hliník.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.