• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

RDHW 1003 MOTN HART

Artiklové číslo: 212246 HART

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky RDHW 1003 MOTN
Typ HART
Typ HB7210
Řezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,16 mm
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212246 HART

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
135
Ocel < 55 HRC
H
165
Ocel < 60 HRC
H
150
Ocel < 67 HRC
H
120
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů