• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Vložený mřížový rošt 1100/50

Artiklové číslo: 991454 1100/50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Materiál: pozinkovaný

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pozinkovaný
Vhodné pro hloubku regálu 1 100 mm
Vhodné pro délku nosníků 2 700 mm
Vhodné pro hloubku nosníků 50 mm
Nosnost 3 000 kg
Oblast použití Paletový regál
Druh produktu Mřížový rošt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 991454 1100/50
EAN / GTIN 4058255069149
Číslo výrobce 46714

Popis

Provedení:

Pozinkované mřížkové rošty pro lícující uložení s nosníkem. Velikost ok 60×40 mm. Sestávající ze 3 mřížkových roštů pro délku nosníků 2700 mm.

Použití:

Pro skladování volných dílů a zajištění průjezdů a uliček.