{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Typ | 6375M | |
Provedení | Upínací systém přes nulový bod | |
Vnější ⌀ upínacích kleštin D | 99 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 23 mm | |
vnější ⌀ DA | 117 mm | |
⌀ E | 106 mm | |
⌀ F | 102 mm | |
Vzdálenost otvoru G | 80 mm | |
Výška nohy H1 | 15 mm | |
Výška 6hranu H2 | 35 mm | |
H3 | 56 mm | |
Celková výška H4 | 106 mm | |
K | 13 mm | |
Rozměr drážky L | 8 mm | |
Tolerance drážky | K7 | |
Středicí ⌀ M | 25 mm | |
Středicí závit N | M12 | |
Materiál | černěná ocel | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 370129 | |
Číslo výrobce | 552042 |