{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Tloušťka materiálu | 3 mm | |
Materiál | pozinkovaná | |
Skladování | Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno | |
Záchytný objem | 40 l | |
Výška | 60 mm | |
Šířka | 1 390 mm | |
Hloubka | 600 mm | |
Hmotnost | 25 kg | |
Druh produktu | Vana na malé obalové jednotky |
Katalogové číslo | 981200 40 | |
EAN / GTIN | 4052462023970 |