Zadní stěna / odkládací polička dvoudílná

Artiklové číslo: 927142
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
127 ks okamžitě k dodání
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Zadní stěna resp. odkládací police z ohýbaného ocelového plechu. K montáži mezi 2 podnože. Montáž jako zadní stěna nabízí protipohledovou zábranu a dodatečnou stabilizaci. Uvedená plošně rozložená nosnost se vztahuje na instalaci jako odkládací police.

Vhodné pro:

Podnože č. 927000.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Aby bylo možné využít kompletní hloubku pracovního stolu, musí být instalována dvoudílná odkládací police. Při instalaci jako odkládací police bez zadní stěny musí být navíc instalovány rohové plechy č. 927122. Při instalaci jako zadní stěna nejsou potřeba žádné rohové plechy.
Nevhodné pro pracovní stoly Ready-to-go.