Pracovní deska z lepeného bukového dřeva 1500 mm

Artiklové číslo: 933550 1500
(CZK 11665,71 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 500 mm
Hloubka 700 mm
Tloušťka 50 mm
Délka desky 1 500 mm
Materiál pracovní desky Klížené masivní bukové dřevo
Povrch pracovní desky lakování bezbarvým lakem
Provedení nákližku bez nákližku
Druh produktu Deska pracovního stolu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 933550 1500
EAN / GTIN 4045197279224

Popis

Provedení:

K upevnění zásuvkových bloků a podstavců z ocelových profilů (program KOMBI) jsou otvory umístěny na spodní straně desky.
Pracovní deska pro těžké práce např. ve strojírenství nebo ocelářství. Z masivních bukových hranolků (s profilem ozubení na podélné straně), voděodolné klížení. Hrany jsou sražené, povrch broušený a lakovaný bezbarvým lakem, odolným proti UV záření. Desky z bukového dřeva jsou odolné vůči stříkající vodě, nečistotám a velmi odolné vůči olejům, tukům, rozpouštědlům a chemikáliím. (Ovlivňují však negativně vzhled povrchu). Alternativa: Se zapuštěnou kovovou ochranou hran (50×50×4 mm), práškově nanášený lak.

Poznámka:

Speciální rozměry na poptávku. Do max. délky 3000 mm a hloubky 1000 mm dodáváme jako jeden kus.
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
Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH
Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku