GLOSÁŘ ZAŘÍZENÍ PROVOZŮ

Zde najdete nejdůležitější informace k tématu jak vybrat a zařídit zařízení provozů.

2složkový Haptoprene®:
2složkový povrch, který umožňuje uchopení i s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama.

ArbSchG:
Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

ArbStättV:
Nařízení o pracovištích pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při zřizování pracoviště.

Barvy RAL:
Jako barvy RAL se označují normované barvy, které vytváří a spravuje společnost RAL gGmbH. Jedná se o řadu světově používaných barevných systémů a katalogů, které vždy zahrnují paletu normovaných barev. Každá barva má přiřazeno jednoznačné číslo.

BetrSichV:
Vyhláška o bezpečnosti provozu. BGR:
Pravidla profesního sdružení pro bezpečnost a zdraví při práci.

C-díly/C-artikly:
Malé artikly jako např. matice nebo šrouby.

DIN (EN) 131-1 až 131-7:
Norma DIN (EN) 131-1 až 131-7 je základem pro bezpečné použití žebříků všech druhů. Platí v rámci celé Evropy a rozlišuje se v použití v komerčním prostředí a použití soukromými osobami.

DIN 68877:
Tato norma určuje rozměry a také metody k určení rozměrů pro výškově přestavitelné, otočné průmyslové pracovní židle. Platí pro průmyslové pracovní židle v komerčním prostředí a v oblastech se zvýšeným rizikem elektrostatického vybíjení (ESD).

DIN EN 14183:
Norma pro žebříky a schůdky.

DIN EN 14470:
Evropská norma pro skříně na skladování s požární odolností.

DIN EN 15635:
Kontrola regálů probíhá podle DIN EN 15635.

Dopravní cesty:
Souhrnné označení cest a ulic s provozem.Easyfix:
Upevňovací systém pro nástroje.

eForm:
Online konfigurátor Hoffmann Group pro plánování individuálních vložek z tvrzené pěny pro nástroje. Pěnové vložky zajišťují přehledné a bezpečné ukládání nástrojů v zásuvkách. Vložky z tvrzené pěny mohou být kromě toho nakonfigurovány a mohou být v eShopu objednány již s nástroji.

EPA:
EPA (angl. Electrostatic Protected Area) jsou ochranné zóny ESD, které nabízí efektivní ochranu před poškozením elektrostatickým vybíjením. Zde jsou přijata veškerá preventivní opatření pro práci s elektrostaticky citlivými součástmi bez jejich poškození.

Ergonomie:
Přizpůsobení pracovních podmínek potřebám lidí.

ESD:
Jako ESD (angl. Electrostatic Discharge) se označuje elektrostatické vybíjení. Díky velkým rozdílům potenciálů (různá napětí) vzniká jako jiskra nebo průraz krátký, elektrický proud. Mnohé elektrostatické výboje jsou však pod prahem lidského vnímání, ale mohou být např. škodlivé pro elektronické součástky. Proto jsou nutná ochranná opatření.

eShape:
Online konfigurátor Hoffmann Group pro plánování individuálních pracovních desek. Přířezy desek, kabelové průchodky, větrací mřížky, průlomy nebo výřezy je možné provést individuálně podle vašeho zadání. F90 betonový kontejner:
Protipožární kontejner z betonu.

GARANT ComfortClose:
Automatické zavírání a tlumení zásuvek.

GefStoffV:
Něm. Die Gefahrenstoffverordnung. Nařízení o nebezpečných látkách.

G-ELS:
Elektronický zamykací systém pro zařízení provozů GARANT od roku výroby 2006. Umožňuje inteligentní, bezpečný a rychlý přístup k nástrojům.

Informace DGUV 208-016:
Spolek Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. popisuje návod pro manipulaci s žebříky a schůdky.

Jednotky G:
G znamená Grid a je jednotkou pro systém zařízení provozů GARANT GridLine, 1 G = 25 mm.

Kanban:


Metoda řízení procesu výroby.

Kategorie ohrožení GHS 1-3:
Kategorie 1 až 3 jsou zápalné tekutiny. Kategorie 1 znamená silný účinek jedu a je slabší s každou další kategorií.

Kategorie ohrožení GHS 1-4:
Kategorie 1 až 4 je akutní toxicita. Kategorie 1 znamená silný účinek jedu a je slabší s každou další kategorií.

Kontejner IBC:
Kontejner Intermediate Bulk se používá při skladování sypkých materiálů a tekutin. Manipulační prostor: Všechna místa, na které může pracovník dosáhnout rukama bez opuštění pracoviště.

Metoda 5S:
Metoda 5S pracovní filozofie, která vznikla v roce 1980 v Japonsku. 1. Utřídit 2. Uspořádat 3. Čistota 4. Standardizace 5. Osobní disciplína.

Metoda 6S:
Metoda 6S byla rozšířena o jeden bod. 1. Osobní disciplína 2. Utřídit 3. Uspořádat 4. Čistota 5. Standardizace 6. Bezpečnost.

Nařízení REACH:
Nařízení Evropské unie o chemických látkách k registraci, ohodnocení, schválení a omezení chemických látek. Podlahové a pracovní rohože odpovídají nařízení REACH.

Nehořlavá skříň typu 30:
Bezpečnostní skříň s požární odolností 30 minut podle DIN EN 14470-1. Bezpečnostní skříň má v případě požáru poskytnout personálu dostatečnou dobu na opuštění prostoru a hasičům dostatečnou dobu k uhašení požáru před tím, než uložené hořlavé látky způsobí z malého a uhasitelného požáru nekontrolovatelný požár.

Nehořlavá skříň typu 90:
Bezpečnostní skříň s požární odolností 90 minut podle DIN EN 14470-1. Platí jako část skladu a mají neomezený počet nehořlavých skříní na každou část hašení požáru.
Bezpečnostní skříň má v případě požáru poskytnout personálu dostatečnou dobu na opuštění prostoru a požárníkům dostatečnou dobu k uhašení požáru před tím, než uložené hořlavé látky způsobí z malého a uhasitelného požáru nekontrolovatelný požár.

Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou:
Brání otvírání zásuvek během přepravy.Pracovní stanice / Workstation:
Výškově nastavitelná pracoviště.

Pracovní stůl Ready-to-go:
Kompaktní pracovní stůl s přesahem desky. Dodávka smontovaná.

Pracovní stůl vario:
M
odulární pracovní stůl, možná instalace v řadách a ostrůvcích. Dodávka po jednotlivých dílech.

Pracovní výška:
Zde musíme rozlišovat mezi pracovní výškou pracovních stolů a pracovní výškou žebříků. Ergonomicky nejlepší pracovní výška u pracovních stolů je dána tělesnou výškou, činností a popř. také velikostí dílu. Nabízíme pracovní stoly ve dvou výškách, 850 a 950 mm, a také elektricky výškově nastavitelné pracovní stoly.

U žebříků je pracovní výška: Výška stání plus 1,5 m, přičemž je zde potřeba zohlednit, který stupeň žebříku je poslední pochůzný.

Pravidla DGUV 108-007 (BGR 234):
Skladová zařízení musí být vyrobena, provozována a kontrolována v souladu s požadavky BGR 234.

Příčná traverza:
Pojem z oblasti žebříků a pracovních plošin. V souladu s novou normou DIN EN 131 povinnost u žebříků pro zvýšení bezpečnosti zaměstnanců.

Schválení CSC:
International Convention for Save Containers. Plaketa CSC klasifikuje různé kontejnery v sestupné kvalitě od A do

D.Skener RFID:
Radio-frequency identification. Slouží ke komunikaci a identifikaci zboží, objektů nebo živých tvorů.

Směrnice EU 2009/104/ES:
Směrnice o minimálních předpisech pro bezpečnost a ochranu zdraví při použití pracovních prostředků zaměstnancem při práci.

Spolek RAL:
Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (Německý institut pro zajištění jakosti a značení).

Systém pro výdej zboží:
Systém pro výdej nástrojů pro zásobení spotřebním materiálem, pomocnými a provozními látkami, nástroji, osobními ochrannými prostředky atd. Systémy pro výdej zboží slouží k efektivnímu uspořádání pracovních procesů a snížení procesních nákladů, obzvláště při nákupu C-dílů.

Systém výdeje po jednotlivých kusech:
Zařízení provozů pro výdej nástrojů a zboží.

Systémy zásuvek nebo skříněk:
Několik produktů v jedné zásuvce nebo přihrádce. Štíhlé řízení / Lean Management:
Neustálá optimalizace procesu a účinná organizace řetězce tvorby hodnot.

Tool24:
Systém pro výdej zboží nebo nástrojů.

TRBS 2121 část 2:
Technická pravidla provozní bezpečnosti. Část 2 definuje požadavky provozního nařízení.

TRGS:
Technická pravidla pro nebezpečné látky jsou určeny a přizpůsobeny výborem pro nebezpečné látky (AGS).

Třídy požární odolnosti:
Třídy požární odolnosti popisují, kolik minut bezpečnostní skříň nebo konstrukční díl odolá požáru.

Užitná výška:
Výška uvnitř zásuvkového bloku, skříně na nářadí, skříně, které se mohou používat k vybavení např. zásuvkami, výsuvnými policemi, policemi atd.

VESA standard:
Norma VESA je standardem k upevnění plochých obrazovek / LCD / monitorů na držácích monitorů. V závislosti na rozměrech a hmotnosti obrazovky jsou definovány nejméně čtyři závity resp. vývrty. Díky jednotnému standardu VESA mohou být obrazovky / monitory upevňovány snadněji.

Vizuální prostor:
Různé oblasti vizuálního prostoru. V blízkém zorném poli je dán ostrý pohled. V zorném poli je pohled o něco omezen a pro pohled do okolí musí být hlava mírně otočena.

Výdejní automat:
Systém pro výdej spotřebního materiálu. Vyhláška o bezpečnosti provozu:
Vyhláška o bezpečnosti provozu (něm. Betriebssicherheitsverordnung – zkratka: BetrSichV) reguluje v Německu poskytnutí pracovních prostředků ze strany zaměstnavatele, použití pracovních prostředků zaměstnanci při práci a také zařízení a provoz zařízení s potřebnou kontrolou ve smyslu ochrany při práci. Zde obsažený koncept ochrany je možno použít u všech ohrožení vycházejících ze strany pracovních prostředků.

Výška dosahu:
Výška stání plus dva metry. U žebříků, schůdků a lešení.

Výška korpusu:
Výška korpusu popisuje vnější rozměry zásuvkového bloku, skříně na nářadí, skříně.

Výška stání:
Maximální výška žebříku, na kterou se smí vystoupat.

Zatížení pole:
Nosnost v jednom poli regálu mezi dvěma stojany regálů.

Zatížení police:
Nosnost jedné police regálu.

Zařízení provozů:
Předměty vybavení ke skladování anebo výrobě zboží a produktů.

POTŘEBUJETE PORADIT PŘI ZAŘÍZENÍ PROVOZŮ?

U společnosti Hoffmann Group získáte vše z jednoho zdroje: Od fáze konceptu přes 3D projekt až po montáž je vám neustále k dispozici naše know-how.
Společně s vámi vyvineme řešení, které bude přesně odpovídat vašim požadavkům. Zefektivníte tak své pracovní procesy a trvale zvýšíte svou produktivitu.

  • Kompetentní odborné poradenství od analýzy potřeb až po montáž.
  • Perfektní výběr produktů a řešení pro efektivnější pracovní postupy.
  • Výrazná úspora času a nákladů.

Kontaktujte nás

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku